Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE40KRRB SGT

  • ERIKS:13163360
  • Fabrikant:087796265172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 41,56/ stukexcl. btw

€ 50,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
49.22 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
36 kN
Statisch draaggetal
19.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging