Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE35KRRB SGT

  • ERIKS:13163362
  • Fabrikant:087796265158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 34,73/ stukexcl. btw

€ 42,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
45.41 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
28.5 kN
Statisch draaggetal
15.1 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging