Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE30KRRB SGT

  • ERIKS:13163364
  • Fabrikant:087796265134
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,73/ stukexcl. btw

€ 34,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
39.1 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
21.6 kN
Statisch draaggetal
11 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging