Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYE17KRRB

  • ERIKS:24020901
  • Fabrikant:087796169326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,06/ stukexcl. btw

€ 26,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
27.38 mm
Breedte buitenring
12 mm
Dynamisch draaggetal
10.6 kN
Statisch draaggetal
4.4 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging