€ 38,64/ stukexcl. btw
€ 46,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GYA..RRB |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 39.5 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 36.2 kN |
Statisch draaggetal | 19.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |