Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYAE20RRB

  • ERIKS:24020896
  • Fabrikant:087796099081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,36/ stukexcl. btw

€ 24,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GYA..RRB
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
27 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
14.2 kN
Statisch draaggetal
6.5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging