€ 109,15/ stukexcl. btw
€ 132,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GYA..RRB |
Asdiameter | 2.3/16 in |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 46.6 mm |
Breedte buitenring | 24 mm |
Dynamisch draaggetal | 48.1 kN |
Statisch draaggetal | 29.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |