Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYA200RRB

  • ERIKS:24021306
  • Fabrikant:087796054028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 109,15/ stukexcl. btw

€ 132,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GYA..RRB
Asdiameter
2 in
Buitendiameter
100 mm
Breedte
46.6 mm
Breedte buitenring
24 mm
Dynamisch draaggetal
48.1 kN
Statisch draaggetal
29.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging