Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYA115RRB

  • ERIKS:13163372
  • Fabrikant:087796053953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 89,86/ stukexcl. btw

€ 108,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GYA..RRB
Asdiameter
1.15/16 in
Buitendiameter
90 mm
Breedte
44.3 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
38.9 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging