€ 75,76/ stukexcl. btw
€ 91,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GYA..RRB |
Asdiameter | 1.11/16 in |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 42 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 36.3 kN |
Statisch draaggetal | 20.5 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |