Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYA108RRB

  • ERIKS:24021304
  • Fabrikant:087796053724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 72,37/ stukexcl. btw

€ 87,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GYA..RRB
Asdiameter
1.1/2 in
Buitendiameter
80 mm
Breedte
39.3 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
36.2 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging