Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GYA107RRB

  • ERIKS:24021303
  • Fabrikant:087796053656
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,89/ stukexcl. btw

€ 71,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GYA..RRB
Asdiameter
1.7/16 in
Buitendiameter
72 mm
Breedte
36.5 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
28.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging