€ 120,37/ stukexcl. btw
€ 145,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GYA..RRB |
Asdiameter | 7/8 in |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 28.2 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 15.5 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |