€ 29,74/ stukexcl. btw
€ 35,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GYA..RRB |
Asdiameter | 3/4 in |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 27 mm |
Breedte buitenring | 14 mm |
Dynamisch draaggetal | 14.2 kN |
Statisch draaggetal | 6.5 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |