Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GY1215KRRB

  • ERIKS:24021295
  • Fabrikant:087796157422
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 288,34/ stukexcl. btw

€ 348,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
2.15/16 in
Buitendiameter
130 mm
Breedte
77.8 mm
Breedte buitenring
29 mm
Dynamisch draaggetal
69.5 kN
Statisch draaggetal
43.6 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging