€ 240,30/ stukexcl. btw
€ 290,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GY..KRRB |
Asdiameter | 2.11/16 in |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 69.85 mm |
Breedte buitenring | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 69.5 kN |
Statisch draaggetal | 37.5 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |