€ 169,18/ stukexcl. btw
€ 204,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GY..KRRB |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 65.07 mm |
Breedte buitenring | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 58.5 kN |
Statisch draaggetal | 35.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |