Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GY1203KRRB

  • ERIKS:24021291
  • Fabrikant:087796157385
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 153,88/ stukexcl. btw

€ 186,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
2.3/16 in
Buitendiameter
100 mm
Breedte
55.55 mm
Breedte buitenring
24 mm
Dynamisch draaggetal
48 kN
Statisch draaggetal
28.5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging