Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GY1115KRRB SGT

  • ERIKS:13163382
  • Fabrikant:087796265080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 112,23/ stukexcl. btw

€ 135,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
1.15/16 in
Buitendiameter
90 mm
Breedte
51.59 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
39 kN
Statisch draaggetal
22.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging