Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GY1111KRRB SGT

  • ERIKS:13163386
  • Fabrikant:087796265042
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 101,12/ stukexcl. btw

€ 122,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Buitendiameter
85 mm
Breedte
50.37 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
36 kN
Statisch draaggetal
20 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging