Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GY1106KRRB SGT

  • ERIKS:13163393
  • Fabrikant:087796264977
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 76,68/ stukexcl. btw

€ 92,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
1.3/8 in
Buitendiameter
72 mm
Breedte
45.41 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
28.5 kN
Statisch draaggetal
15.1 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging