Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GY1103KRRB SGT

  • ERIKS:13163398
  • Fabrikant:087796264939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 69,43/ stukexcl. btw

€ 84,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
1.3/16 in
Buitendiameter
62 mm
Breedte
39.1 mm
Breedte buitenring
18 mm
Dynamisch draaggetal
21.6 kN
Statisch draaggetal
11 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging