Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GY1015KRRB SGT

  • ERIKS:13163404
  • Fabrikant:087796264878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,64/ stukexcl. btw

€ 77,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
15/16 in
Buitendiameter
52 mm
Breedte
34.85 mm
Breedte buitenring
15 mm
Dynamisch draaggetal
15.8 kN
Statisch draaggetal
7.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging