Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GY1012KRRB

  • ERIKS:24021276
  • Fabrikant:087796157880
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 60,01/ stukexcl. btw

€ 72,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
47 mm
Breedte
31.8 mm
Breedte buitenring
14 mm
Dynamisch draaggetal
14.3 kN
Statisch draaggetal
6.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging