Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Klemschroef bevestiging GY1010KRRB

  • ERIKS:24021275
  • Fabrikant:087796157873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 53,60/ stukexcl. btw

€ 64,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GY..KRRB
Asdiameter
5/8 in
Buitendiameter
40 mm
Breedte
27.38 mm
Breedte buitenring
12 mm
Dynamisch draaggetal
10.6 kN
Statisch draaggetal
4.4 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging