€ 53,60/ stukexcl. btw
€ 64,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GY..KRRB |
Asdiameter | 1/2 in |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 27.38 mm |
Breedte buitenring | 12 mm |
Dynamisch draaggetal | 10.6 kN |
Statisch draaggetal | 4.4 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |