Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging RAE35RRB + COL

  • ERIKS:24020918
  • Fabrikant:087796100473
Image 1
RA-RR en RA-RB serie
Niet na-smeerbare uitvoeringen
  • De lagers hebben een verlengde binnenring en uitgevoerd met een excentrische klemring bevestiging.
  • De R-afdichting biedt verbeterde bescherming tegen schadelijke verontreinigingen en houdt het smeermiddel vast onder zware bedrijfsomstandigheden.
  • RA-RR series zijn af fabriek gesmeerd en hebben een vlakke buitenring.
  • RA-RRB series hebben een bolvormige buitenring voor gebruik in behuizingen met overeenkomstige bolvormige binnendiameter voor een onbeperkte eerste uitlijning.
Opslaan in lijst

€ 37,61/ stukexcl. btw

€ 45,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RAE-RRB
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
28.5 kN
Statisch draaggetal
15.1 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging