€ 23,97/ stukexcl. btw
€ 29,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | RAE-RRB |
Asdiameter | 20 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 14.3 kN |
Statisch draaggetal | 6.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |