€ 22,20/ stukexcl. btw
€ 26,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | RAE-RRB |
Asdiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte buitenring | 13 mm |
Dynamisch draaggetal | 10.6 kN |
Statisch draaggetal | 4.7 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |