Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging RA115RRB2 + COL

  • ERIKS:24021361
  • Fabrikant:087796053984
Image 1
RA-RR en RA-RB serie
Niet na-smeerbare uitvoeringen
  • De lagers hebben een verlengde binnenring en uitgevoerd met een excentrische klemring bevestiging.
  • De R-afdichting biedt verbeterde bescherming tegen schadelijke verontreinigingen en houdt het smeermiddel vast onder zware bedrijfsomstandigheden.
  • RA-RR series zijn af fabriek gesmeerd en hebben een vlakke buitenring.
  • RA-RRB series hebben een bolvormige buitenring voor gebruik in behuizingen met overeenkomstige bolvormige binnendiameter voor een onbeperkte eerste uitlijning.
Opslaan in lijst

€ 125,30/ stukexcl. btw

€ 151,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
RA-RRB
Asdiameter
1.15/16 in
Buitendiameter
90 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
39.2 kN
Statisch draaggetal
22.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging