€ 53,39/ stukexcl. btw
€ 64,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | RA-RRB |
Asdiameter | 1.1/4 in |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte buitenring | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 28.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.1 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |