€ 58,55/ stukexcl. btw
€ 70,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GRAE..RRB |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Dynamisch draaggetal | 38.9 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |