Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRAE30RRB + COL

  • ERIKS:24020891
  • Fabrikant:087796053373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 30,84/ stukexcl. btw

€ 37,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GRAE..RRB
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
62 mm
Dynamisch draaggetal
21.6 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging