Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRAE20RRB + COL

  • ERIKS:24020889
  • Fabrikant:087796099074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,97/ stukexcl. btw

€ 29,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GRAE..RRB
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Dynamisch draaggetal
14.2 kN
Statisch draaggetal
6.5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging