€ 163,12/ stukexcl. btw
€ 197,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GRA..RRB |
Asdiameter | 50.8 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte buitenring | 24 mm |
Dynamisch draaggetal | 48.1 kN |
Statisch draaggetal | 29.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Gewicht | 0.2 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |