Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRA115RRB2 + COL

  • ERIKS:13163411
  • Fabrikant:087796053946
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 144,33/ stukexcl. btw

€ 174,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GRA..RRB
Buitendiameter
90 mm
Dynamisch draaggetal
38.9 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging