Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRA108RRB + COL

  • ERIKS:24021257
  • Fabrikant:087796053717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 86,60/ stukexcl. btw

€ 104,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GRA..RRB
Buitendiameter
80 mm
Dynamisch draaggetal
36.2 kN
Statisch draaggetal
19.8 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging