Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRA107RRB + COL

  • ERIKS:12411069
  • Fabrikant:087796053649
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,82/ stukexcl. btw

€ 83,27incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GRA..RRB
Buitendiameter
72 mm
Dynamisch draaggetal
28.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging