Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRA104RRB + COL

  • ERIKS:24021254
  • Fabrikant:087796053526
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,82/ stukexcl. btw

€ 72,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GRA..RRB
Buitendiameter
72 mm
Dynamisch draaggetal
28.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging