Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRA103RRB + COL

  • ERIKS:24021252
  • Fabrikant:087796053427
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 47,63/ stukexcl. btw

€ 57,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GRA..RRB
Buitendiameter
62 mm
Dynamisch draaggetal
21.6 kN
Statisch draaggetal
11.3 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging