Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRA012RRB + COL

  • ERIKS:13163413
  • Fabrikant:087796053083
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,03/ stukexcl. btw

€ 47,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GRA..RRB
Asdiameter
3/4 in
Buitendiameter
47 mm
Dynamisch draaggetal
14.2 kN
Statisch draaggetal
6.5 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging