Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GRA010RRB + COL

  • ERIKS:24021245
  • Fabrikant:087796053038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,81/ stukexcl. btw

€ 56,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GRA..RRB
Buitendiameter
40 mm
Dynamisch draaggetal
10.7 kN
Statisch draaggetal
4.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging