Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GNE50KRRB + COL

  • ERIKS:13163416
  • Fabrikant:087796101456
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 136,63/ stukexcl. btw

€ 165,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GN..KRRB
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte buitenring
31 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging