Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GN307KRRB + COL

  • ERIKS:24021243
  • Fabrikant:087796054226
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 2.408,69/ stukexcl. btw

€ 2.914,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GN..KRRB
Asdiameter
3.7/16 in
Buitendiameter
190 mm
Breedte buitenring
45 mm
Dynamisch draaggetal
158.4 kN
Statisch draaggetal
107.2 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging