€ 1.016,97/ stukexcl. btw
€ 1.230,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GN..KRRB |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte buitenring | 39 mm |
Dynamisch draaggetal | 125.9 kN |
Statisch draaggetal | 77 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |