Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GN211KRRB + COL

  • ERIKS:24021241
  • Fabrikant:087796054158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 865,02/ stukexcl. btw

€ 1.046,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GN..KRRB
Asdiameter
2.11/16 in
Buitendiameter
150 mm
Breedte buitenring
37 mm
Dynamisch draaggetal
115.7 kN
Statisch draaggetal
68.1 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging