€ 660,60/ stukexcl. btw
€ 799,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GN..KRRB |
Asdiameter | 2 in |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte buitenring | 31 mm |
Dynamisch draaggetal | 79.2 kN |
Statisch draaggetal | 44.5 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |