Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GN115KRRB + COL

  • ERIKS:24021238
  • Fabrikant:087796053922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 268,44/ stukexcl. btw

€ 324,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GN..KRRB
Asdiameter
1.15/16 in
Buitendiameter
110 mm
Breedte buitenring
29 mm
Dynamisch draaggetal
68.5 kN
Statisch draaggetal
37.9 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging