€ 261,63/ stukexcl. btw
€ 316,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | TIMKEN |
Serie | GN..KRRB |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte buitenring | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 58.7 kN |
Statisch draaggetal | 31.7 kN |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Excentrische klemring bevestiging |