Eriks
TIMKEN

TIMKEN Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging GN111KRRB + COL

  • ERIKS:23789670
  • Fabrikant:087796053809
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 261,63/ stukexcl. btw

€ 316,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
TIMKEN
Serie
GN..KRRB
Asdiameter
1.11/16 in
Buitendiameter
100 mm
Breedte buitenring
27 mm
Dynamisch draaggetal
58.7 kN
Statisch draaggetal
31.7 kN
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging